| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1492554-BP Herst.-Nr.: 560-002-000-410 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EDAC Buchsengehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 560-002-000-410 1 St.
Steckverbinder Serie 560
Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 1 Polzahl Gesamt: 2
Technische Daten: Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Blau · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 9.35 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.30 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): 560 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 15 x 9.35 x 9.30 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 9.30 mm | Produktabmessung, Länge: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.35 mm | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | EDAC | Polzahl Gesamt: | 2 | Schutzart: | IP67 | Farbe: | blau | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Stiftform: | Rechteckig | Steckverbindersystem: | wire to wire | Serie (Steckverbinder): | 560 | Herst.-Teilenr.: | 560-002-000-410 | Typ (Hersteller-Typ): | 560-002-000-410 | Nennstrom: | 3 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Rastermaß: | 2.50 mm | Polzahl je Reihe: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Gehäuse-Material: | Polybutylen | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDAC, 560-002-000-410, 111-9296 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,32* | € 0,52* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,08* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,48* | € 1,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,86* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|