Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-BTS350 Trennschleifer 2.7 kW Schnitttiefe (max.): 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490610-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-BTS350
EAN/GTIN:
     9120039230733
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
Zipper ZI-BTS350 Trennschleifer 2.7 kW Schnitttiefe (max.): 115 mm

Zipper Betontrennschneider ZI-BTS350

Ausstattung:
Nass- und Trockenschnitte
Passend für 300 mm oder 350 mm Scheibe
350 mm-Scheibe im Lieferumfang enthalten
Bewässerungssystem mit Schnellkumplung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25.4 mm · Gewicht: 13 kg · Motor-Leistung (kW): 2.7 kW · Motor-Typ (Baumaschinen): 1-Zylinder 2-Takt-Motor · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Schallleistungspegel: 109 dBA · Scheibendurchmesser: 350 mm · Schnitttiefe (max.): 115 mm · Tank Fassungsvermögen: 1.5 l · Treibstoff: Gemisch 50:1 · Trennscheiben-Art: Diamant-Trennscheibe segmentiert · Weitere technische Daten: Drehzahl Scheibe 4700 U/min

Lieferumfang:
350 mm Diamantscheibe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 750 x 420 x 320 mm
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Treibstoff:
Gemisch 50:1
Marke:
Zipper
Trennscheiben-Art:
Diamant-Trennscheibe segmentiert
Motor-Typ (Baumaschinen):
1-Zylinder 2-Takt-Motor
Motor-Leistung (kW):
2.7 kW
Bohrungs-Ø:
25.4 mm
Schnitttiefe (max.):
115 mm
Scheibendurchmesser:
350 mm
Schallleistungspegel:
109 dBA
Tank Fassungsvermögen:
1.5 l
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Trennschleifer
Weitere Suchbegriffe: Zipper, ZI-BTS350, Betrontrennschneider, Trennschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,65*
€ 592,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.