Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenotec PE-BO85 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490016-BP
Hersteller:
     Xenotec
Herst.-Nr.:
     PE-BO85
EAN/GTIN:
     4002138692948
Suchbegriffe:
Xenotec
PE-BO85
Weihnachtsbeleuchtung
LED-Beleuchtung
Xenotec PE-BO85 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer

Weihnachtsbaum ohne Beleuchtung

Mit 156 Zweigen aus PE-Material
Inkl. Ständer

Sieht aus wie echt – fasst sich an wie echt!
Bei diesem Weihnachtsbaum sind alle Zweige im Spritzgussverfahren hergestellt. Absolut natürliches Aussehen der Nadeln durch die Verwendung von hochwertigem Kunststoff. Die Formen für die Zweige sind von echten Tannenbäumen abgenommen.
Es wurde viel Wert auf eine sehr realistische Färbung der Zweige gelegt.
Die Tipps sind denen einer Edeltanne nachempfunden und dreifarbig gearbeitet. Die Zweige haben an den Spitzen ein natürliches frisches Grün, das nach hinten in ein dunkleres Grün übergeht und die Mitte der Tipps sind braun gefärbt.
In dieser Qualität ist der Baum von einer echten Tanne kaum mehr zu unterscheiden!
Für diese hochwertige Weihnachtstanne haben wir ca. 156 Zweige (Tipps) verwendet. Hierdurch wirkt der Baum besonders dicht und kräftig und hat einen gleichmäßigen „Wuchs“.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 85 cm · Produktabmessung, Ø: 60 cm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Weihnachts-Motiv: Tanne · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Ständer

Lieferumfang:
Weihnachtsbaum · Ständer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 cm x 85 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
60 cm
Produktabmessung, Höhe:
85 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Xenotec
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Ständer
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Weihnachts-Motiv:
Tanne
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Künstlicher Weihnachtsbaum
Weitere Suchbegriffe: Christmas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.