Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO TOOLBOX Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 450 x 250 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489799-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TOOLBOX
EAN/GTIN:
     3321369975110
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche schwarz
werkzeugtasche
VISO TOOLBOX Universal Werkzeugtasche unbestückt (B x H x T) 450 x 250 x 250 mm

Werkzeugtasche Viso

Ausstattung:
Wasserabweisender Boden aus ABS
12 Fächer für Werkzeuge
inklusive Schultergurt und "Soft" Tragegriff

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 1500 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 450 x 250 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche polyester, VISO, TOOLBOX, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt, Tasche für Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,34*
€ 55,03*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,85*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 76,41*
€ 95,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.