Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO TEKNO2003 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 255 x 210 x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489775-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     TEKNO2003
EAN/GTIN:
     4017010998360
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
VISO TEKNO2003 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 255 x 210 x 72 mm

Werkzeugkoffer VISO

Ausstattung:
Abschließbar mit 2 Schlössern

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 310 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Innenmaß Breite: 161 mm · Innenmaß Höhe: 66 mm · Innenmaß Tiefe: 244 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm

Hinweis:
Schaumstoff nicht im Lieferumfang enthalten (Best. Nr. 1489776)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 255 x 210 x 72 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
VISO
Innenmaß Tiefe:
244 mm
Innenmaß Höhe:
66 mm
Innenmaß Breite:
161 mm
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, VISO, TEKNO2003, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,08*
€ 34,86*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 34,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,11*
€ 51,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.