Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO WAT250 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 246 x 175 x 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489770-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT250
EAN/GTIN:
     3321360017376
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
VISO WAT250 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 246 x 175 x 77 mm

Outdoorkoffer VISO

Belastbar bis zu 10 kg

Ausstattung:
Wasserdichter Koffer
Scharniere aus Stahl
Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wabenförmiger Schaumstoff im Deckel
Zugeschnittener Schaumstoff im Boden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 10 kg · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 145 mm · Innenmaß Höhe: 62 mm · Innenmaß Tiefe: 235 mm · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 246 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 246 x 175 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
246 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
VISO
Innenmaß Tiefe:
235 mm
Innenmaß Höhe:
62 mm
Innenmaß Breite:
145 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
10 kg
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, VISO, WAT250, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,68*
€ 53,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 53,77*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 79,78*
€ 99,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.