Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 148821 Senkschrauben M5 20 mm Innensechskant Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-148821-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     148821
EAN/GTIN:
     4053199286539
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
TOOLCRAFT 148821 Senkschrauben M5 20 mm Innensechskant Stahl 100 St.

Senkschrauben

ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 20

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M5 · ISO-Norm: ISO 10642 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100x Senkschrauben ISO 10642.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M5
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben ISO 10642
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 10642
ISO-Norm:
ISO 10642
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,98*
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 13,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.