Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 148802 Senkschrauben M4 16 mm Innensechskant Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-148802-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     148802
EAN/GTIN:
     4053199286379
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
TOOLCRAFT 148802 Senkschrauben M4 16 mm Innensechskant Stahl 100 St.

Senkschrauben

ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M4 · ISO-Norm: ISO 10642 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100x Senkschrauben ISO 10642.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Senkschrauben ISO 10642
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 10642
ISO-Norm:
ISO 10642
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,67*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.