Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1486699 Crimpzange 1 Stück Unisolierte, offene Steckverbinder 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486699-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1486699
EAN/GTIN:
     4016139093130
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
TOOLCRAFT 1486699 Crimpzange 1 Stück Unisolierte, offene Steckverbinder 0.5 bis 6 mm²

Crimpzange für unisolierte, offene Steckverbinder

Uniso Offene Steckverbinder
Für RG 58/59/62/6 Kabel

Zum Verpressen von unisolierten Kabelschuhen, Stoßverbindern und Pressverbindern. Zuverlässiges Verpressen und gleichmäßiger Anpressdruck.

Ausstattung:
Ratschenmechanik · Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) · Lösehebel für Entriegelung der Zwangssperre bei einer Fehlpressung · Gummierte Griffe für eine komfortable Handhabung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Unisolierte, offene Steckverbinder · Gewicht: 496 g · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 218 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 0.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 20 · Weitere technische Daten: Quetschbereich:
0,5 mm² - 1,0 mm² (AWG 20-18)
1,5 mm² - 2,5 mm² (AWG 16-14)
4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 12-10)

Lieferumfang:
1 x Crimpzange

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
218 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Quetschbereich:
0.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
Unisolierte|ツ| offene Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
1486699
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
20 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
496 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
648
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 38,35*
€ 4,00*
ab € 29,41*
€ 39,70*
€ 5,95*
ab € 35,16*
€ 47,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.