Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8093-108.01 Schnurschalter Weiß 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486078-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8093-108.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter
schnurschalter interbär
interBär 8093-108.01 Schnurschalter Weiß 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 80

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8093-108.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004788921, interBär, 8093-108.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,91*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,93*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.