Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components LED-Streifen Brilliant starr Blau 1485469 LED-Streifen mit Stecker/Buchse 5 V 330 mm Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485469-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1485469
EAN/GTIN:
     4021553066011
Suchbegriffe:
Conrad Components
1485469
LED-Streifen Brilliant starr Blau
usb-led-streifen
Conrad Components LED-Streifen Brilliant starr Blau 1485469 LED-Streifen mit Stecker/Buchse 5 V 330 mm Blau

LED-Streifen starr/anreihbar mit 8 superhellen SMD-LEDs

Direkter Anschluss an 5 V Gleichspannung
Anreihbar und mittels Trennstellen kürzbar
Ideal zum Anschluss an USB-Ports

Der starre LED-Streifen mit extrem hellen SMD-LEDs ist eine hochwertige und preisgünstige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Acht superhelle ChipLEDs sorgen für eine hervorragende Helligkeit. Die LED-Streifen sind kombinier-, teil- und bis zu 15 Stück anreihbar. Über Vorwiderstände wird der LED-Strom begrenzt und vor unzulässiger Polarität schützt eine Diode. Mittels PWM (Pulsweiten-Modulation) als auch durch Variieren der Betriebsspannung ist das Dimmen der LEDs möglich. Der LED-Streifen kann mit Hilfe von markierten Trennstellen in Gruppen auf zwei, vier bzw. sechs LEDs gekürzt werden. Mit dem separat erhältlichen USB-Adapter Best.-Nr. 1485468 können maximal 4 LED-Streifen an einen Standard 500 mA USB-Port angeschlossen werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker/Buchse · Anzahl LEDs (Details): 8 · Anzahl LEDs pro Einheit: 2 · Betriebsspannung: 5 V · Betriebsstrom: 120 mA · Einsatzbereich: Innen · LED-Streifen-Besonderheiten: dimmbar,kürzbar,starr,verlängerbar · Leistungsaufnahme: 0.6 W · Leuchtfarben: Blau · Lichtstärke I(V): 2800 mcd · Länge pro Einheit: 82.5 mm · Produktabmessung, Breite: 5.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Der LED-Streifen ist nicht für den Betrieb an Wechselspannung (konventionelle Wechselspannungstransformatoren) vorgesehen. Dies kann zur Beschädigung oder Zerstörung des LED-Streifens führen! LED-Streifen nicht biegen! Hierbei kann es zu Beschädigungen der Lötstellen kommen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 5.1 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
5.1 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Conrad Components
Anzahl LEDs pro Einheit:
2
Wellenlänge:
470 nm
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker/Buchse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar | kürzbar | starr | verlängerbar
Länge pro Einheit:
82.5 mm
Lichtstärke I(V):
2800 mcd
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
5 V
Einsatzbereich:
Innen
Anzahl LEDs (Details):
8
Betriebsstrom:
120 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED-Streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,98*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,99*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
208331
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.