| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1484528-BP Herst.-Nr.: 21264 EAN/GTIN: 4007928212641 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 21264 Kompressor 7 bar Analoges Manometer
Luftkompressor 12/230V
20 L/Min. - 7 Bar
Extrem leistungsfähiger, direkt angetriebener Motor. Manometer mit Meßwertanzeige. Mit 3 Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikel.
Ausstattung: Anschlusskabel 230V 300 cm, 12V 150 cm · Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker · Ein-/Aus-Schalter · Luftschlauch Länge 80 cm · Kolbendurchmesser 22 mm
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 7 bar · Betriebsspannung: 12 V,230 V · Gewicht: 2 kg · Kompressor-Besonderheiten: Analoges Manometer · Stromversorgung (LOV): mit KFZ-Stecker,netzbetrieben
Weitere Informationen: | | Marke: | HP Autozubehör | Kompressor-Besonderheiten: | Analoges Manometer | Stromversorgung (LOV): | mit KFZ-Stecker | netzbetrieben | Betriebsdruck (max.): | 7 bar | Betriebsspannung: | 12 V | 230 V | Gewicht: | 2 kg | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, 04007928212641, HP Autozubehör, 21264, elektropumpe, 12V Luftpumpe |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,71* | € 39,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,78* | € 39,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,78* | € 39,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,62* | € 41,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,03* | € 48,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|