Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18278 Türkantenschutzleiste Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484518-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18278
EAN/GTIN:
     4007928182784
Suchbegriffe:
KFZ-Kantenschutz Tür
KFZ-Türkantenschutz
kfz-kantenschutz tür
HP Autozubehör 18278 Türkantenschutzleiste Universal

Türkantenschutzleiste Transparent

Verhindert Lackschäden
Zuschneidbar
Spezialkleber

Verhindert Lackschäden und Rostbildung an den Türkanten. Das flexible Material passt sich jeder Türform an, witterungsbeständig und Waschanlagen geeignet. Zuschneidbar, Spezialklebeschicht zur Befestigung erwärmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 670 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B) 670 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
670 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
transparent
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Passend für Modell (Auto):
Universal
Produkt-Art:
Türkantenschutzleiste
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 18278, Türkantenschutzleiste, Türkantenschutz, Schutzleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 8,36*
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.