Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 00051292 6 CDs/DVDs/Blu-rays Schwarz Polystyrol 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483477-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051292
EAN/GTIN:
     4007249512925
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama CD Hülle 00051292 6 CDs/DVDs/Blu-rays Schwarz Polystyrol 1 St.

Hama CD Leerhülle 00051292 "Multipack" für bis zu 6 CDs

Für 6 CDs
1 Hülle

Leerhülle zur Aufbewahrung von sechs CDs. Idealer Ersatz für beschädigte Original-Boxen sowie zur Aufbewahrung von Sicherheitskopien jeglicher Art.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Weitere technische Daten: Material: Polystyrol (PS) · max. Aufbewahrungsmenge: 6 CDs/DVDs/Blu-rays

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
max. Aufbewahrungsmenge:
6 CDs/DVDs/Blu-rays
Produkt-Art:
CD Hülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,41*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 4,43*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,50*
6 Tage
63
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,50*
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.