Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 140806 F-7035 00123125 Industrie-Gehäuse Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483269-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00123125
EAN/GTIN:
     4049505307012
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Bopla BA 140806 F-7035 00123125 Industrie-Gehäuse 159 x 86 x 60 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Bocube Aluminiumgehäuse

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Integriertes Scharnier · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 77.5 mm · Innenmaß Höhe: 51.5 mm · Innenmaß Tiefe: 115.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK07,IK08 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 86 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
115.5 mm
Innenmaß Höhe:
51.5 mm
Innenmaß Breite:
77.5 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69 | IK07 | IK08
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Integriertes Scharnier
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BA 140806 F-7035
Länge bzw. Tiefe:
159 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 00123125, BA 140806 F-7035, 907-5211, Bocube Alu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 44,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 44,62*
€ 8,95*
ab € 36,07*
€ 49,43*
€ 3,50*
ab € 55,44*
€ 72,82*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 62,30*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,68*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,87*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,47*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,71*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 10,32*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.