| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1483246-BP Herst.-Nr.: 00113235 EAN/GTIN: 4049505307296 |
| |
|
| | |
| Bopla BA 141309 7035 00113235 Industrie-Gehäuse 159 x 128 x 90 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Bocube Aluminiumgehäuse
unverlierbarer Deckel integriertes Scharnier vorbereitet für Druckausgleichelemente
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: Integriertes Scharnier · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 118.5 mm · Innenmaß Höhe: 83.5 mm · Innenmaß Tiefe: 114.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK07,IK08 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.
Lieferumfang: Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 159 x 128 x 90 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 159 mm | Produktabmessung, Breite: | 128 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 114.5 mm | Innenmaß Höhe: | 83.5 mm | Innenmaß Breite: | 118.5 mm | Schutzart: | IP66 | IP68 | IP69 | IK07 | IK08 | Farbe: | grau | Gehäuse-Besonderheiten: | Integriertes Scharnier | Material: | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | BA 141309 7035 | Länge bzw. Tiefe: | 159 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Industrie-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04049505307296, Bopla, 00113235, BA 141309 7035, 907-5249 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,37* | € 56,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,82* | € 58,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,72* | € 62,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,59* | € 72,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,89* | € 74,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|