Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 140806 7035 00113125 Industrie-Gehäuse Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483239-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00113125
EAN/GTIN:
     4049505307333
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Bopla BA 140806 7035 00113125 Industrie-Gehäuse 159 x 86 x 60 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Bocube Aluminiumgehäuse

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Integriertes Scharnier · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 77.5 mm · Innenmaß Höhe: 53.5 mm · Innenmaß Tiefe: 115.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Schutzart: IP66,IP68,IP69,IK07,IK08 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 159 x 86 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
115.5 mm
Innenmaß Höhe:
53.5 mm
Innenmaß Breite:
77.5 mm
Schutzart:
IP66 | IP68 | IP69 | IK07 | IK08
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
Integriertes Scharnier
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
BA 140806 7035
Länge bzw. Tiefe:
159 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 00113125, BA 140806 7035, 907-5230, Bocube Alu
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,18*
€ 40,48*
€ 8,95*
ab € 28,12*
€ 40,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 42,08*
€ 3,50*
ab € 51,28*
€ 67,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52011000
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.