| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1481033-BP Herst.-Nr.: EEU-FC0J122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic EEU-FC0J122 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 1200 µF 6.3 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.
Elektrolyt-Kondensator EEV-FC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1200 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 10 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Marke: | Panasonic | Material: | Aluminium | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | EEU-FC0J122 | Nennspannung: | 6.3 V | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 1200 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Panasonic, EEU-FC0J122, 315-0259 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 8,95* | ab € 0,25* | € 0,41* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 1,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,237* | € 1,095* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 1,43* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,83* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|