| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1476059-BP Herst.-Nr.: EEU-FC1A332 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic EEU-FC1A332 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 3300 µF 10 V 20 % (Ø) 12.5 mm 1 St.
Elektrolyt-Kondensator EEV-FC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 10 V · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 12.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 12.5 mm | Marke: | Panasonic | Material: | Aluminium | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | EEU-FC1A332 | Nennspannung: | 10 V | Rastermaß: | 5 mm | Kapazität (elektrisch) (num): | 3300 µF | Toleranz (Plus/Minus): | 20 % | Temperatur (max.): | +105 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Panasonic, EEU-FC1A332, Elkos |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,53* | € 0,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,553* | € 1,76* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|