Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 147578 Linsenblechschrauben 2.2 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147578-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     147578
EAN/GTIN:
     4053199276042
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
TOOLCRAFT 147578 Linsenblechschrauben 2.2 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Blechschrauben

ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,2x 6,5 -C-Z

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Pozidriv · ISO-Norm: ISO 7049 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100x Blechschrauben ISO 7049.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
6.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Blechschrauben ISO 7049
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 7049
ISO-Norm:
ISO 7049
Produkt-Art:
Linsenblechschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,90*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.