Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 50SVPF68M Elektrolyt-Kondensator SMD 68 µF 50 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1467132-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     50SVPF68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Panasonic 50SVPF68M Elektrolyt-Kondensator SMD 68 µF 50 V 20 % (Ø) 10 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator SMD OS-CON SVPF

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 68 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
50SVPF68M
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
68 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,29*
2 Tage
252
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,30*
400
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,33*
800
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,42*
Lager 102
398
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.