Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Sprinklersystem Endstück 25 mm (1") Ø 02778-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464639-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02778-20
EAN/GTIN:
     4078500277808
Suchbegriffe:
GARDENA
02778-20
endstück
l-stück-winkel
GARDENA Sprinklersystem Endstück 25 mm (1") Ø 02778-20

Sprinklersystem Endstück

Verschluss für Verlegerohr
Quick & Easy -Schnellverbindungstechnik

Das GARDENA Endstück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum sicheren Verschluss des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°.

Technische Daten:
App-fähig: Nein · Bewässerungshäufigkeit: Individuell · Flächenart: Individuell · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø · Serie (Garten-Bewässerungssysteme): Sprinklersystem · Verlegeart: unterirdisch

Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø
Flächenart:
Individuell
Verlegeart:
unterirdisch
Serie (Garten-Bewässerungssysteme):
Sprinklersystem
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: endstück-25mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,18*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,29*
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,29*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,65*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,16*
Zubehör
Gardena
02773-20
ab € 3,38*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,51*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.