Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl-Litze kunststoffummantelt Länge: 2000 mm Außen-Durchmesser: 1.0 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463938-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     HY021-00201C
EAN/GTIN:
     4016139089744
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Reely Stahl-Litze kunststoffummantelt Länge: 2000 mm Außen-Durchmesser: 1.0 mm 1 St.

Stahl-Litze kunststoffummantelt (Ø x L) 1,0 x 2000 mm

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 1.0 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Ø: 1.0 mm

Lieferumfang:
Stahl-Litze.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 1.0 mm x 2000 mm
Produktabmessung, Ø:
1.0 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Reely
Außen-Durchmesser:
1.0 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stahl-Litze kunststoffummantelt
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Reely, HY021-00201C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
254
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.