Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Elektro Flugzeug-Propeller 5.5 x 3.3 Zoll (14 x 8.4 cm) TS025-02603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463936-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     TS025-02603
EAN/GTIN:
     4016139089720
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Reely Elektro Flugzeug-Propeller 5.5 x 3.3 Zoll (14 x 8.4 cm) TS025-02603

Mini-Klappluftschraube 5,5x3,3"

Passende Klappluftschraube für Brushless-Motoren mit wenig Power.

Technische Daten:
Durchmesser (Zoll): 5.5 Zoll · Passend für Modellbau-Motor: Elektro · Passend für Motorwelle: 2 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steigung (Zoll): 3.3 Zoll

Lieferumfang:
Klappluftschraube.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Luftschrauben-Größe:
5.5 x 3.3 Zoll (14 x 8.4 cm)
Marke:
Reely
Passend für Modellbau-Motor:
Elektro
Herst.-Teilenr.:
TS025-02603
Durchmesser (Zoll):
5.5 Zoll
Passend für Motorwelle:
2 mm
Steigung (Zoll):
3.3 Zoll
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Flugzeug-Propeller
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,69*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,70*
Lager 102
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,65*
6 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 26,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.