Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 78 Klingel-Transformator 8 V/AC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462954-BP
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     78
EAN/GTIN:
     5903669191537
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Bittorf 78 Klingel-Transformator 8 V/AC 1.5 A

Klingeltransformator 8 V/ 1,5 A

Für den Einbau in Installationsverteiler. Kurzschlussfest durch PTC. Vergossene Ausführung. Auch für Aufputzmontage geeignet durch die beigefügten Abdeckungen. Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61558 (VDE 0570). Einbaubreite 2 Module (35 mm).

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene,Aufputz · Nennstrom (max.): 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Bittorf
Montageart:
Hutschiene | Aufputz
Nennstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannungen:
8 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: 05903669343363, 05903669191537, Bittorf, 78
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 24,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,16*
€ 24,25*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,55*
€ 49,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.