Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bittorf 76 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462953-BP
Hersteller:
     Bittorf
Herst.-Nr.:
     76
EAN/GTIN:
     5903669191513
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Bittorf 76 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.5 A

Klingeltransformator 12 V/ 1,5 A

Für den Einbau in Installationsverteiler. Kurzschlussfest durch PTC. Vergossene Ausführung. Auch für Aufputzmontage geeignet durch die beigefügten Abdeckungen. Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61558 (VDE 0570). Einbaubreite 2 Module (35 mm).

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene,Aufputz · Nennstrom (max.): 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Bittorf
Montageart:
Hutschiene | Aufputz
Nennstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannungen:
12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Bittorf, 76
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 23,98*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,99*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 34,68*
€ 47,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.