Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMP MQS Polzahl Gesamt 2 1-967644-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461223-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967644-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMP MQS Polzahl Gesamt 2 1-967644-1 1 St.

Steckverbinder Micro Quadlok System

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 50 V/DC,48 V/AC · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 24.15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.2 mm · Produktabmessung, Länge: 17.4 mm · Schutzart: IP69K · Serie (Steckverbinder): AMP MQS · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.4 x 24.15 x 15.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.2 mm
Produktabmessung, Länge:
17.4 mm
Produktabmessung, Breite:
24.15 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP69K
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP MQS
Herst.-Teilenr.:
1-967644-1
Typ (Hersteller-Typ):
1-967644-1
Nennspannung:
50 V/DC | 48 V/DC
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 1-967644-1, 163-9944, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2700
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,91*
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,15*
100
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,23*
2 Tage
1720
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,66*
Lager 102
626
2
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.