Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0206013 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl: 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460715-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0206013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
BKL Electronic 0206013 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl: 4 Silber 1 St.

Berührungssichere Miniatur-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Kupfer · Polzahl: 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0206013
Typ (Hersteller-Typ):
0206013
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 02050003939300, BKL Electronic, 0206013, Mikrofon-Einbaustecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
5
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,08*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,62*
€ 6,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.