Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 15.07955 Battery Terminal Quick Lock M66DX Batteriepolklemme Minuspol Draht Abschnitt mm² 25÷40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455789-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.07955
EAN/GTIN:
     4016139086095
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
MTA 15.07955 Battery Terminal Quick Lock M66DX Batteriepolklemme Minuspol Draht Abschnitt mm² 25÷40,Doppelring-Schnellverschluss 1 St.

Batterie-Polklemme

Doppelring-Klemme
2 Stehbolzen M6
Material CuZn-Sn
Schnellverschluss

Durch den Doppelring liegt die Polklemme besonders fest und sicher am Batteriepol an und sorgt so für einen sicheren Kontakt. Die Klemmung am Pol erfolgt durch einen werkzeugfreien Schnellverschluss. Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

Ausstattung:
2 Stehbolzen M6 · Kabelschuh · Schnellverschluss

Technische Daten:
Anzahl Stehbolzen: 2 · Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Minuspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade · Gewinde Stehbolzen: M6 · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: Draht Abschnitt mm² 25÷40,Doppelring-Schnellverschluss · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Material CuZn-SN · Materialstärke 1.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 53 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
MTA Automotive
Anzahl Stehbolzen:
2
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
gerade
Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten:
Draht Abschnitt mm² 25÷40 | Doppelring-Schnellverschluss
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Minuspol
Gewinde Stehbolzen:
M6
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, MTA Automotive, 15.07955, Battery Terminal Quick Lock M66DX, batteripolklemmen, batterie-polklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.