Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive 15.07905 Battery Terminal Quick Lock M666SX Batteriepolklemme Minuspol Doppelring-Schnellverschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455786-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.07905
EAN/GTIN:
     4016139086064
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
MTA Automotive 15.07905 Battery Terminal Quick Lock M666SX Batteriepolklemme Minuspol Doppelring-Schnellverschluss 1 St.

Batterie-Polklemme

Doppelring-Klemme
3 Stehbolzen M6
Material CuZn-Sn
Schnellverschluss

Durch den Doppelring liegt die Polklemme besonders fest und sicher am Batteriepol an und sorgt so für einen sicheren Kontakt. Die Klemmung am Pol erfolgt durch einen werkzeugfreien Schnellverschluss. Passend zu jeder Standard 12 V Kfz Batterie.

Ausstattung:
3 Stehbolzen M6 · Kabelschuh · Schnellverschluss

Technische Daten:
Anzahl Stehbolzen: 3 · Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Minuspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade · Gewinde Stehbolzen: M6 · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: Doppelring-Schnellverschluss · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Weitere technische Daten: 3 Stehbolzen M6 · Kabelschuh Drahabschnitt mm² 25÷40 · Material CuZn-SN · Materialstärke 1.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 53 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
MTA Automotive
Anzahl Stehbolzen:
3
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
gerade
Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten:
Doppelring-Schnellverschluss
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Minuspol
Gewinde Stehbolzen:
M6
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, 04016139086064, 04016139084909, MTA Automotive, 15.07905, Battery Terminal Quick Lock M666SX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 11,15*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 11,16*
8 Tage
17
2
€ 6,99*
ab € 12,61*
€ 17,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.