Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 145064 Linsenblechschrauben 2.9 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-145064-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145064
EAN/GTIN:
     4053199254798
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
TOOLCRAFT 145064 Linsenblechschrauben 2.9 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Blechschrauben

DIN7981 St.geh. Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,F mit Zapfen, Kreuzschlitz H Abmessung: F 2,9 x 6,5-H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7981 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100x Blechschrauben DIN 7981.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.9 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.9 mm
Produktabmessung, Länge:
6.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Blechschrauben DIN 7981
DIN-Norm:
DIN 7981
Produkt-Art:
Linsenblechschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.