Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 144976 Linsenblechschrauben 3.5 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-144976-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     144976
EAN/GTIN:
     4053199254026
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
TOOLCRAFT 144976 Linsenblechschrauben 3.5 mm 6.5 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Blechschrauben

DIN7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,5 x 6,5-H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7981 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100x Blechschrauben DIN 7981.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
Material (Details):
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Blechschrauben DIN 7981
DIN-Norm:
DIN 7981
Produkt-Art:
Linsenblechschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,11*
3
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.