| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1439282-BP Herst.-Nr.: AC-PLUG-EU2 EAN/GTIN: 4021087029964 |
| |
|
| | |
| Mean Well AC-PLUG-EU2 Adapterstecker Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Eingangsstecker EU
Eingangsstecker EU für Serie GEM18I
Ausstattung: Steckernetzteil für Eingangsstecker-Adapter · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse II · niedrige Leerlaufleistung · für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level)
Technische Daten: Gewicht: 16 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Hinweis: Die Eingangsstecker müssen separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 40 x 35 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | Mean Well | Passend für Marke (Steckernetzteile): | Mean Well | Gewicht: | 16 g | Produkt-Art: | Adapterstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,86* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,87* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,03* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,13* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|