Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C6443 Balsa-Brettchen (L x B x H) 1000 x 100 x 3 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436836-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6443
EAN/GTIN:
     4056534008087
Suchbegriffe:
Balsa-Brettchen
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
balsa vollholzbrettchen
Pichler C6443 Balsa-Brettchen (L x B x H) 1000 x 100 x 3 mm 10 St.

Balsa-Brettchen

10er Set

Ausgesuchtes, leichtes Balsaholz · Aus kontrolliertem Anbau · Perfekt für den Flugmodellbau.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
10 Brettchen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 100 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Balsa-Brettchen
Weitere Suchbegriffe: holzbrettchen, Pichler, C6443
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 29,01*
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 29,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,78*
€ 30,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.