| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1435752-BP Herst.-Nr.: C5263 EAN/GTIN: 4056534015122 |
| |
|
| | |
| Einziehfahrwerk elektrisch (M) / 4mm Achse
Geeignet für Flugmodelle bis ca. 2,5 kg Abfluggewicht Modernes elektrisches Einziehfahrwerk (Hauptfahrwerk) mit montiertem Servomotor für Modelle der 30er Klasse bzw. bis ca. 2kg Modellgewicht. Es ist keine Anlenkungen erforderlich - es wird einfach in einen freien Kanal im Empfänger eingesteckt (V-Kabel) und mittels Schaltkanal Ihres Senders betätigt. Das Fahrwerk ist aus faserverstärktem Kunststoff gefertigt und wiegt nur 32g.
Ausstattung: Material Gehäuse: Kunststoff / Aluminium Gemischtbauweise · Abmessungen (L/B/H) ca.: 65 x 35 x 25mm · Aufnahme Fahrwerksbein: 4.0mm Bohrung · Gewicht ca.: 50g / Stück · Stromversorgung: 5 - 6V.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Hauptfahrwerk · Gewicht: 32 g · Inhalt: 1 Paar · Produkt-Art: Einziehfahrwerk · maximales Abfluggewicht: 2 kg
Lieferumfang: Einziehfahrwerk.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Marke: | Pichler | Ausführung (allgemein): | Hauptfahrwerk | maximales Abfluggewicht: | 2 kg | Gewicht: | 32 g | Produkt-Art: | Einziehfahrwerk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |