Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler maximales Abfluggewicht: 1.5 kg Einziehfahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435751-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6901
EAN/GTIN:
     4056534016037
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler maximales Abfluggewicht: 1.5 kg Einziehfahrwerk

Einziehfahrwerk elektrisch (S) lenkbar

Geeignet für Flugmodelle bis ca. 1,5 kg Abfluggewicht
Elektrische Einziehfahwerke bieten entscheidende Vorteile gegenüber mechanischen oder pneumatischen Fahrwerken denn der Servomotor ist hier bereits im Fahrwerk integriert. Einfach am Empfänger anstecken, das ist alles. Kompatibel mit allen handelsüblichen Empfängern.

Ausstattung:
Material Gehäuse: Kunststoff / Aluminium Gemischtbauweise · Abmessungen (L/B/H) ca.: 54 x 32 x 20mm · Aufnahme Fahrwerksbein: 5.0mm · Gewicht ca.: 85g / Stück · Stromversorgung: 5 - 6V.

Technische Daten:
maximales Abfluggewicht: 1.5 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pichler
maximales Abfluggewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Einziehfahrwerk
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, 4056534016037, Pichler, C6901
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.