Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler maximales Abfluggewicht: 1.5 kg Einziehfahrwerk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435750-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6899
EAN/GTIN:
     4056534016013
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Einziehfahrwerk elektrisch (S)

Geeignet für Flugmodelle bis ca. 1,5 kg Abfluggewicht
Elektrische Einziehfahwerke bieten herausragende Vorteile gegen über mechanischen oder pneumatischen Fahrwerken denn der Servomotor ist hier bereits im Fahrwerk integriert. Einfach am Empfänger anstecken, das ist alles.

Ausstattung:
Material Gehäuse: Kunststoff / Aluminium Gemischtbauweise · Aufnahme Fahrwerksbein: 5.0mm · Gewicht ca.: 85g / Stück · Stromversorgung: 5 - 6V.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Inhalt: 1 Paar · Produkt-Art: Einziehfahrwerk · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 5-6 V. · maximales Abfluggewicht: 1.5 kg

Lieferumfang:
Einziehfahrwerk.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B) 54 mm x 32 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Pichler
maximales Abfluggewicht:
1.5 kg
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Einziehfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 32,15* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,34*
€ 51,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.