Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler PSM1 Soundmodul Flugmodelle 5 - 26 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435745-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8388
EAN/GTIN:
     4056534025480
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Pichler PSM1 Soundmodul Flugmodelle 5 - 26 V

Soundmodul PSM1 für Flugmodelle

Das neue Soundsystem PSM1 für Flugmodelle. Jetzt kommt der richtig gute Motorenklang in Ihre Flugmodelle!

Das System besteht aus einer kompakten Steuereinheit und zwei hochwertigen Lautsprechern die einfach innen im Rumpf befestigt werden (der Rumpf dient dabei als Resonanzkörper). Statten Sie Ihr Flugmodelle mit täuschend echten Motorenklängen aus, es ist so einfach und Sie werden es nicht mehr missen wollen! Lautstärke und Klang sind angenehm kernig und die Lautstärke können Sie nach Ihrem Geschmack einstellen.

Mit dem im Zubehör verlinkten Breitbandlautsprecher (Best. Nr.: 303625) kann ein deutlich besseres Klangergebnis erzielt werden.

* Einfachste Montage
* Zwei Motorensounds direkt per Knopfdruck wählbar (Sternmotor oder Reihenmotor)
* AUX-Kanal z.B. Maschinengewehrfeuer am Fernsteuersender ein/ausschalten
* Künftige Software- und Soundupdates zum Download (in Vorbereitung)
* Sehr guter Klang, Lautstärke einstellbar über + und - Taste

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 26 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Geräusch: Flugmodelle · Gewicht: 155 g

Lieferumfang:
Steuereinheit,2x Vibrations-Lautsprecher,Anschlusskabel,USB-Adapter/-Stick

Weitere Informationen:
Marke:
Pichler
Geräusch:
Flugmodelle
Herst.-Teilenr.:
C8388
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 26 V
Betriebsspannung max.:
26 V
Gewicht:
155 g
Produkt-Art:
Soundmodul
Weitere Suchbegriffe: 4056534025480, Pichler, C8388, PSM1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 100,28*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 100,29*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 164,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Visaton
2036
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.