Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTI 99780 Klebeband (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1435148-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DTI
99780
Tarnband
Flecktarnband
DTI 99780 Klebeband (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.

Flecktarn Klebeband 10 m


(L x B) 10 m x 50 mm


Gewebe-Klebeband in Flecktarn-Optik.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 50 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
DTI
Typ (Hersteller-Typ):
99780
Produkt-Art:
Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.