Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen USK1710 Kappsägen-Untergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1433118-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     USK1710
EAN/GTIN:
     9120058372773
Suchbegriffe:
9120058372773
Holzmann Maschinen
USK1710
Kappsägenständer
Holzmann Maschinen USK1710 Kappsägen-Untergestell

Kappsägenständer USK1710

Hochwertige Verarbeitung
Für alle gängigen Kappsägen geeignet


Der Kappsägenständer der Firma Holzmann ist besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen. Außerdem ist er einfach faltbar und unkompliziert zu lagern.

Technische Daten:
Gewicht: 15.5 kg · Weitere technische Daten: Nutzlast 150kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Holzmann Maschinen
Gewicht:
15.5 kg
Produkt-Art:
Kappsägen-Untergestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 127,77*
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 127,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.