Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen I100 Maschinenschraubstock I100 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429494-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     I100
EAN/GTIN:
     9120058370304
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
Holzmann Maschinen I100 Maschinenschraubstock I100 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm

Maschinenschraubstock

Ausstattung:
Spannbackenbreite: 100 mm · Spannbackenhöhe: 35 mm · Max. Backenöffnung: 75 mm · Sehr stabiler Aufbau · Geschlossener Schraubstockkörper verhindert das Eindringen von Spänen · Abnehmbarer Steckhebel · Drehbar (einstellbar über Skalierung) · Verpackungsmaß: 280x140x130 mm · Gewicht (netto/brutto): 8 / 9 kg.

Technische Daten:
Backenbreite: 100 mm · Gewicht: 8 kg · Schraubstock-Besonderheiten: mit Drehteller · Spann-Weite (max.): 75 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Schraubstock-Besonderheiten:
mit Drehteller
Backenbreite:
100 mm
Spann-Weite (max.):
75 mm
Gewicht:
8 kg
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: 09780201379624, 09120058370304, 9120058370304, Holzmann Maschinen, I100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,85*
€ 83,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 83,81*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 151,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.