Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1011-256-0205 Rundstecker Endkappe Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429387-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1011-256-0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TE Connectivity 1011-256-0205 Rundstecker Endkappe Serie (Rundsteckverbinder): DT Gesamtpolzahl: 2 1 St.

Steckverbinder DT-Serie

Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschlusswinkel: 90 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 7.6 mm · Kabel-Ø (min.): 5.2 mm · Nennspannung: 1500 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 2 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
5.2 - 7.6 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
1011-256-0205
Typ (Hersteller-Typ):
1011-256-0205
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
1500 V/AC
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl:
2
Anschlusswinkel:
90 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
7.6 mm
Kabel-Ø (min.):
5.2 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Endkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung te connectivity, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, 1011-256-0205, 724-2359, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2661
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 2,91*
Lager 102
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,95*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
DT 06-2S-CE06
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.