Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CN73C2 Anschlusskabel CN73C2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429080-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN73C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
CN73C2
810-3021
sensorenzubehör
Panasonic CN73C2 Anschlusskabel CN73C2 Ausführung (allgemein) Mainsteckkabel 1 St.

Anschlusskabel, Serie CN7

Mainsteckkabel Serie CN7 2 m für FX501.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Panasonic FX501
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
CN73C2
Ausführung (allgemein):
Mainsteckkabel
Kabellänge (Details):
2 m
Typ:
CN73C2
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 14,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,45*
€ 15,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 16,22*
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 17,91*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.