| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1429002-BP Herst.-Nr.: DP-102A-E-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Drucksensor 1 St. DP-102A-E-P -1 bar bis 10 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm
Drucksensor, Serie DP100
Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Schwellwert Zustandsanzeige durch LED Stromsparmodus Einstellbare Ansprechzeit von 2,5 – 5000 ms
Drucksensor in miniaturisierter Bauform (30 x 30 mm). Geeignet für Luft und nicht korrosive Gase. Ausgang kann als Schalteingang umgeschaltet werden (Definition Referenzdruck). Großer Messbereich für Überdruck/ Vakuum. Druckeinheiten frei wählbar: bar, kPa, psi usw. Dreifarbiges Dual-LCD-Display (Rot, Grün, Orange). Anwendungen: Dichtigkeitsprüfung, Druckmessung, Drucküberwachung.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Messbereich (Druck) (max.): 10 bar · Messbereich (Druck) (min.): -1 bar · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 42.5 mm · Schlauch-Anschluss: M5 IG,G1/8 AG · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 42.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Messbereich (Druck): | -1 bar bis 10 bar | Marke: | Panasonic | Schlauch-Anschluss: | M5 IG | G1/8 AG | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Ausführung (Sensoren): | Relativdruck | Ausgänge (Sensoren): | PNP | Typ (Hersteller-Typ): | DP-102A-E-P | Messbereich (Druck) (max.): | 10 bar | Messbereich (Druck) (min.): | -1 bar | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 12 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Drucksensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Panasonic, DP-102A-E-P, 914-8381, drucksensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,11* | € 115,97* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,21* | € 115,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 96,10* | € 123,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,29* | € 124,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,06* | € 162,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|