Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Drucksensor 1 St. DP-101A-E-P -1 bar bis 1 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428996-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-101A-E-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Panasonic Drucksensor 1 St. DP-101A-E-P -1 bar bis 1 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm

Drucksensor, Serie DP100

Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Schwellwert
Zustandsanzeige durch LED
Stromsparmodus
Einstellbare Ansprechzeit von 2,5 – 5000 ms

Drucksensor in miniaturisierter Bauform (30 x 30 mm). Geeignet für Luft und nicht korrosive Gase. Ausgang kann als Schalteingang umgeschaltet werden (Definition Referenzdruck). Großer Messbereich für Überdruck/ Vakuum. Druckeinheiten frei wählbar: bar, kPa, psi usw. Dreifarbiges Dual-LCD-Display (Rot, Grün, Orange).
Anwendungen: Dichtigkeitsprüfung, Druckmessung, Drucküberwachung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Messbereich (Druck) (max.): 1 bar · Messbereich (Druck) (min.): -1 bar · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 42.5 mm · Schlauch-Anschluss: M5 IG,G1/8 AG · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
42.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich (Druck):
-1 bar bis 1 bar
Marke:
Panasonic
Schlauch-Anschluss:
M5 IG | G1/8 AG
Schutzart:
IP40
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DP-101A-E-P
Messbereich (Druck) (max.):
1 bar
Messbereich (Druck) (min.):
-1 bar
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Drucksensor
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Panasonic, DP-101A-E-P, 914-8344, drucksensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,69*
€ 117,11*
€ 6,90*
ab € 96,13*
€ 123,76*
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 154,01*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 138,71*
€ 164,21*
€ 3,50*
ab € 145,69*
€ 170,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MS-DP1-1
ab € 2,69*
Sonstiges
Panasonic
MS-DP1-FE
ab € 16,99*
Sonstiges
Panasonic
MS-DP2-2
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.