| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1428213-BP Herst.-Nr.: 924-330-Mod EAN/GTIN: 7640108881861 |
| |
|
| | |
| FASTECH® 924-330-Mod Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 1 m x 25 mm Schwarz,Rot 1 St.
Klettband elastisch mit Gurt
Klettband elastisch mit Gurt 100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 10000 mal öffnen und schließen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | rot | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | 924-330-Mod | Typ (Hersteller-Typ): | 924-330-Mod | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,37* | € 17,67* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,83* | € 17,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,57* | € 37,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|