Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize für JT Kontakte 539687-2 539687-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428072-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     539687-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Matrize für JT Kontakte 539687-2 539687-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Matrize für JT Kontakte

Matrize für JT Kontakte 539687-2 539687-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 110

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
539687-2
Typ (Hersteller-Typ):
539687-2
Querschnitt (Details):
0.5 - 2.5 mm²
Gewicht:
110
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 539687-2, 876-2267, tyco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,91*
€ 564,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 500,58*
€ 572,59*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 499,95*
€ 572,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,73*
€ 664,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,89*
€ 605,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.