Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm 282189-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428064-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282189-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5 mm 282189-4 1 St.

J-P-T Steckverbinder gedichtet

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Länge: 23.8 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.8 x 22 x 37.5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
37.5 mm
Produktabmessung, Länge:
23.8 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
282189-4
Typ (Hersteller-Typ):
282189-4
Nennspannung:
24 V/AC
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, 282189-4, 161-9894, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,20*
1 Tag
601
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,716*
€ 1,88*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,94*
Lager 102
23
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,98*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828905-1
ab € 0,0135*
Zubehör
TE Connectivity
828904-1
ab € 0,63*
Zubehör
TE Connectivity
1-929939-1
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.