Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel SUR Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 0.80 mm 10SUR-32S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426468-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     10SUR-32S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel SUR Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 0.80 mm 10SUR-32S 1 St.

Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
AWG max.: 32 · AWG min.: 32 · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Rastermaß: 0.80 mm · Serie (Steckverbinder): SUR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
SUR
Herst.-Teilenr.:
10SUR-32S
Typ (Hersteller-Typ):
10SUR-32S
AWG max.:
32
AWG min.:
32
Rastermaß:
0.80 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, 10SUR-32S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1656
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,00*
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.