Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Platine SH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1 mm BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426426-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse jst
JST Stiftgehäuse-Platine SH Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 1 mm BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste gerade

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT,Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 50 V/DC,50 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Rastermaß: 1 mm · Serie (Steckverbinder): SH · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Bestückungshilfe · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Bestückungshilfe
Anschluss (Bauelemente):
SMT | Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
SH
Herst.-Teilenr.:
BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
1 mm
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftleiste 8pol, JST, BM08B-SRSS-TBT (LF)(SN)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,52*
Lager 102
963
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.